Hydrodehn-Halter Schaft-⌀ 40 mm 16 mm

Artikel-Nr.: 319752 16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 16 mm
Auskraglänge A-Maß 19,5 mm
⌀ D2 46 mm
⌀ D3 40 mm
Nutzlänge L1 69 mm
Breite B 56 mm
Gewinde M M22×1
Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319752 16
EAN / GTIN 4062406254537
Herstellernummer 319752 16

Beschreibung

Ausführung:

Einzigartige Spannüberbrückung, spannt h6 und h7 – Schäfte. Stirnseitige Belaserung und Ausrichtschraube am Halter zur einfachen und eindeutigen Orientierung der Bohrstange. Inklusive Längeneinstellschraube. Geeignet für Innenkühlung.
Flexibler Einsatz auf jedem Revolvertyp.

Vorteil:

  • Ideale Dämpfungseigenschaften, dadurch optimale Werkstückoberflächen und Standzeiterhöhung.
  • Schnelles und einfaches Handling.
  • Flexibler Einsatz von Zwischenhülsen.
  • Perfekte Zentrierung.

Verwendung:

Zum Bohren, Reiben, Senken-, und auch zum Einsatz von Bohrstangen geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb