{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | F | |
für Morsekegel-Schaft | 2 | |
VDI-Größe | VDI 40 | |
h1 | 32,5 mm | |
Bund-⌀ d2 | 83 mm | |
d3 | 17,78 mm | |
⌀ d4 | 55 mm | |
l1 | 36 mm | |
l2 | 22 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 40 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Artikelnummer | 319745 2 | |
Herstellernummer | 319745 2 |