Ausführung:
- Neuartiges Stangengreifer-Konzept – Ermöglicht Greifen sowohl seitlich als auch frontal.
- Ermöglicht automatischen Einsatz im Maschinenbetrieb bzw. Programmablauf mit hydraulischer Greiferbetätigung über Kühlmitteldruck (3 – 50 bar).
- Hochwertige Komponenten: eloxierter Alu-Grundkörper, Verschleiß-Komponenten aus gehärtetem, Stahl und geschliffen bzw. hart überarbeitet.
- Einmalige Mechanik mit Doppelkugelführung bzw. Doppelkolbenprinzip für maximale Verschleißfestigkeit und Handling hoher Werkstückgewichte (Zug 26 kg, Hub 16 kg).
Vorteil:
- Keine Kratzspuren am Bauteil (auch Greifen von Fertigteilen).
- Seitliches Greifen – Greifer kann extrem nah an das Drehfutter bewegt werden.
- Bewegen hoher Gewichte.
- Extrem flexibel – Über verschiedene Anschraub-Adapter kann der Greifer sowohl für VDI- als auch BMT-Revolver verwendet werden. Backenschnittstelle 1/16 Zoll × 90°, somit können auch Standard-Aufsatzbacken eingesetzt werden. (BMT nur mit Bohrstangenhalter)
- Druck und somit Haltekraft partiell einstellbar (75 – 100 %).
- Äußerst wartungsarm.
Verwendung:
Nachziehen der Stange in der Maschine, u.a. für Maschinen ohne Stangenlader. Automatische Entnahme der fertigen Bauteile und Übergabe von Haupt- zu Gegenspindel möglich. Spannbereich (mit Backen Nr.
319718) 8 – 65 mm.
Sonderzubehör:
Hinweis:
Programmierungs-Hinweise siehe Bedienungsanleitung.
Grundlegende Sicherheitshinweise:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Zum seitlichen und frontalen Greifen und Vorziehen von Rund-, Sechs- und Vierkantwerkstücken und Stangen.
- Zur Montage in VDI- und BMT-Revolver.
- Nur in Verbindung mit Kühlschmierstoff verwenden.
- Für den industriellen Gebrauch.
- Nur in einem abgeschlossenen System ohne Zugriff von außen verwenden.
- Nur an vorgesehenen Stellen öffnen.
- Nach Kollision mit anderen Gegenständen, erst nach vollständiger Prüfung wiederverwenden.
- Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
Sachwidriger Einsatz- Nicht als Werkzeughalter oder Lastaufnahmemittel verwenden.
- Nicht mit Hammer bearbeiten.
- Nur an beschriebenen Stellen demontieren. Keine anderen Schrauben lösen.
- Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.