ER-Spannzangenhalter Form E4 25

Artikel-Nr.: 319510 25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form E
für ER-Spannzangen 25
VDI-Größe VDI 20
passende Spannzangen 430 E (ER 25)
Spannbereich d2 1 mm - 16 mm
d6 50 mm
d10 42 mm
l3 18 mm
l8 38 mm
l9 50 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 20
Produktart VDI-Spannzangenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319510 25
EAN / GTIN 4062406423049
Herstellernummer 319510 25

Beschreibung

Verwendung:

Vorwiegend zum Bohren und Zentrieren.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb