Kühlmitteldüse HighPressure abgewinkelt 60° M12X1

Artikel-Nr.: 319475 M12X1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ abgewinkelt
Rohrdurchlass-⌀ 1 mm
Anschlussgewinde M12×1
Ausführung Gewinde
Innenkühlung ja
Produktart Kühlmitteldüse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319475 M12X1
EAN / GTIN 2050002075092

Beschreibung

Ausführung:

Für eine gezielte Kühlung und Schmierung an der Schneide bzw. Evakuierung der Späne.
Hochdruckdüse – Speziell für hohe Drücke bis 80 bar. Verstellbare Winkellage der Düse. Robuste und langlebige Ausführung aus Aluminium.
60° abgewinkelte Düse, Mehrlochausführung 7 (Löcher) × ⌀ 1 mm.

Verwendung:

Zum Einsatz an statischen und angetriebenen Drehhaltern über einen Gewindeanschluss.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb