Kühlmitteldüse MiniKD mit Kugelanschluss, Typ × Rohrlänge: 10X50

Artikel-Nr.: 319470 10X50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ × Rohrlänge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ MiniKD
Rohrdurchlass-⌀ 4 mm
Länge Rohr 50 mm
Kugel-⌀ 10 mm
Ausführung Kugelkopf
Innenkühlung ja
Produktart Kühlmitteldüse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319470 10X50
EAN / GTIN 4260711110375
Herstellernummer TOP52GR14,5

Beschreibung

Ausführung:

Für eine gezielte Kühlung und Schmierung an der Schneide bzw. Evakuierung der Späne.
Edelstahlausführung, das flexible Rohr kann zur Schneide gebogen werden. Maximaler Druck bis 10 bar.
Speziell für kompakte VDI- und BMT-Halter mit Kühlmittelbohrung.
Die MiniKD wurde speziell für den Einsatz in kompakten VDI-Haltern entwickelt, passt aber auch an viele andere Werkzeughalter mit externer Kühlung. Sie zeichnet sich durch ihre einfache Handhabung und ihr perfekt einstellbares Kühlmittelrohr aus. Die Montage ist sehr simpel.

Beschreibung:

Die MiniKD ist eine Kühlmitteldüse und besteht aus einer Edelstahlkugel bzw. Gewinde und einem Rohr aus einem flexiblen Verbundmaterial. Die Teile sind fest miteinander verbunden.

Hinweis:

Passende Gewindeadapter und Verlängerungen siehe 319476 bzw. 319477.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb