Bohrstangen-Stabilisator 3×D mini 16L

Artikel-Nr.: 319454 16L
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Schwingung: gedämpft

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidrichtung links
Spann-⌀ D1 16 mm
Schaft-⌀ D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Auskraglänge L1 48 mm
Schaftlänge Ls 53 mm
Gesamtlänge L2 107 mm
Radius R 1,2 mm
C 1 mm
Versatz Z zur Achse 12,5 mm
Innendrehtiefe bis 3×D
Schwingung gedämpft
Produktart Bohrstangen-Stabilisator

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319454 16L
EAN / GTIN 4062406308889
Herstellernummer 319454 16L

Beschreibung

Ausführung:

Grundkörper aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche und Funktionsflächen gehärtet.

Vorteil:

Reduzierung von Schwingungen und Vibrationen beim Einsatz mit allen Bohrstangentypen.

Passend für:

Alle gängigen Bohrstangen.

Hinweis:

Zur Bestimmung der richtigen Bohrstangenstabilisator-Variante unbedingt eine Kollisionsüberprüfung mit Hilfe der Hoffmann e-Tool Daten aus dem eShop oder über den ToolScout durchführen! Empfohlen wird eine maximale Auskraglänge von 3×D der eingesetzten Bohrstangentypen.
Maximale Auskragung Stabilisator inkl. Bohrstange 6×D.
Bohrstangenstabilisator mit 7×D bzw. Schaft-⌀ D2 = 25 mm auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb