{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ d1 | 20 mm | |
Längenausgleich Druck | 7 mm | |
Längenausgleich Zug | 7 mm | |
Futteraußen-⌀ D | 38 mm | |
Auskraglänge L | 56 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 20 | |
Produktart | VDI-Gewindeschneidfutter |
Artikelnummer | 319445 20 | |
EAN / GTIN | 4045197959645 | |
Herstellernummer | 319445 20 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |