GARANT Master Mute Reduzierhülse Master Mute 40/25 mm

Artikel-Nr.: 319431 40/25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ DS / Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schwingung: gedämpft

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 25 mm
Schaft-⌀ Ds 40 mm
l2 5 mm
⌀ D 44 mm
Gesamtlänge L 70 mm
Produktart Reduzierhülse
Schwingung gedämpft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319431 40/25
EAN / GTIN 4067263211631
Herstellernummer 319431 40/25

Beschreibung

Ausführung:

Passend für Bohrstangenhalter aller Art. Optimal im kombinierten Einsatz mit schwingungsgedämpften Bohrstangen wie z. B. GARANT Master Mute, auch bei Verwendung von weiteren Bohrstangen (z. B. Hartmetall-Bohrstangen) vorteilhaft.

Vorteil:

Durch die geschlitzte Variante umschlingt die Reduzierhülse zu 100 % die Bohrstange, d. h. Schwingungen werden reduziert. Einfache und schnelle Ausrichtung der Bohrstange über Kugel oder Schraube möglich.

Verwendung:

Zur ⌀-Reduzierung für Werkzeug mit Zylinderschaft.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb