Reduzierhülse, Schaft-⌀ d1 / Spann-⌀ d2: 50/25mm

Artikel-Nr.: 319426 50/25
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ d1 / Spann-⌀ d2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ d1 50 mm
Spann-⌀ d2 25 mm
⌀ d4 54 mm
l1 75 mm
l2 5 mm
Ausführung Langloch
Produktart Reduzierhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319426 50/25
EAN / GTIN 4045197586902
Herstellernummer 319426 50/25

Beschreibung

Ausführung:

Passend für VDI-Halter Form E2 (Nr. 319275319405).
Innenkühlung tauglich, nicht geschlitzt. Werkzeug wird über 2 Klemmschrauben fixiert und gespannt.

Verwendung:

Zur ⌀-Reduzierung für Werkzeug mit Zylinderschaft.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb