{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | E | |
Bohrung d2 (H7) | 10 mm | |
VDI-Größe | VDI 40 | |
d6 | 83 mm | |
l6 | 75 mm | |
l7 | 61 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 40 | |
Kühlkanal-Gewinde | M8 | |
Spannschrauben-Gewinde | M8 | |
Produktart | VDI-Bohrstangenhalter |
Artikelnummer | 319330 10 | |
EAN / GTIN | 4062406755010 | |
Herstellernummer | 319330 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bohrstangenhalter Form E2 10 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 83.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 184.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbcode VDI-Schaft | VDI 40 | VDI 40 |
Form | E | E |
VDI-Größe | VDI 40 | VDI 40 |
Bohrung d2 (H7) | 10 mm | 10 mm |
l6 | 75 mm | 90 mm |
l7 | 61 mm | 95 mm |
Produktart | VDI-Bohrstangenhalter | VDI-Bohrstangenhalter |