{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | E | |
Bohrung d2 (H7) | 12 mm | |
VDI-Größe | VDI 25 | |
d8 | 40 mm | |
d6 | 58 mm | |
l6 | 50 mm | |
l7 | 41 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 25 | |
Produktart | VDI-Bohrstangenhalter |
Artikelnummer | 319325 12 | |
Herstellernummer | 319325 12 |