Bohrstangenhalter Form E2 16 mm

Artikel-Nr.: 319315 16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohrung d2 (H7) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form E
Bohrung d2 (H7) 16 mm
VDI-Größe VDI 25
d6 58 mm
l6 50 mm
l7 41 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 25
Kühlkanal-Gewinde M8
Spannschrauben-Gewinde M8
Produktart VDI-Bohrstangenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319315 16
EAN / GTIN 4062406754907
Herstellernummer 319315 16

Beschreibung

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb