Spannhülse zylindrisch, ER-Spannzange: 40

Artikel-Nr.: 319291 40
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ER-Spannzange Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ 40 mm
⌀ d1 50 mm
Grundhalter-⌀ d2 64 mm
Gewinde M M50×1,5
passend für Nr. 319289
l2 mit Wechseladapter 60,5 mm
l2 mit Spannzange ER 28 mm
Produktart Spannhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319291 40
EAN / GTIN 4045197943606
Herstellernummer 319291 40

Beschreibung

Ausführung:

Bohrstangen-Schnellwechselsystem.
Über die Außendurchmesser aufzunehmen in einem Standard-Bohrstangenhalter oder Wendeplattenbohrerhalter.

Verwendung:

Für Innenbearbeitung mit Bohrstangen.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter mit Außengewinde.

Hinweis:

Voreinstellung z. B. über GARANT Nr. 354760 VG1 oder 355010 VGBASIC mit Reduzierung Nr. 354773 (Hülse Nr. 313291 Gr. 25 mit zusätzlicher Reduktion Nr. 319426; 319428 je in Gr. 40/32).
Auch direkte Spannung von ER-Spannzangen möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb