{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 110 mm | |
b2 | 55 mm | |
Schaftbreite b3 | 37 mm | |
h5 | 33 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 30 | |
Produktart | VDI-Mehrfachaufnahme |
Artikelnummer | 319191 30 | |
EAN / GTIN | 4045197579317 | |
Herstellernummer | 319191 30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Eco-VDI-Doppelaufnahme axial, Schaft-⌀ d1: 30mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 839.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 294.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 290.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schaftbreite b3 | 37 mm | 17 mm | 17 mm |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
h2 | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
h5 | 33 mm | 28 mm | 28 mm |
h6 | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
l1 | 70 mm | 60 mm | 60 mm |
Schaft-⌀ d1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |