VDI-Mehrfachaufnahme, Schaft-⌀ d1: 40mm

Artikel-Nr.: 319185 40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ d1 40 mm
h1 25 mm
h2 34 mm
b1 90 mm
b2 42,5 mm
Schaftbreite b3 20,5 mm
h5 32,5 mm
h6 48 mm
l1 72 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 40
Produktart VDI-Mehrfachaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319185 40
EAN / GTIN 4045197955050
Herstellernummer 319185 40

Beschreibung

Ausführung:

  • Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
  • Alle Funktionsflächen geschliffen.
  • Mit Kugelspritzdüsen.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VDI-Mehrfachaufnahme, Schaft-⌀ d<sub>1</sub>: 40mm

VDI-Mehrfachaufnahme, Schaft-⌀ d1: 40mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  297.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  1’015.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  307.50
b1 90 mm 130 mm 90 mm
b2 42,5 mm 65 mm 42,5 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 40 VDI 40 VDI 40
h1 25 mm 25 mm 25 mm
h2 34 mm 34 mm 34 mm
h5 32,5 mm 43,5 mm 32,5 mm
l1 72 mm 85 mm 72 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb