Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bohrstangenkopf für Sternrevolver, Typ-C H = 150, Spann-⌀: 50mm

Artikel-Nr.: 319174 50

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ 50 mm
Länge L 200 mm
Aufnahme Typ-C H = 150
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme-Zubehör

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319174 50
Herstellernummer 090-20204050C

Beschreibung

Ausführung:

Erstmals ist es gelungen, eine Grundaufnahme zu konzipieren, welche auf Scheibenrevolvern und Sternrevolvern einsetzbar ist. Unabhängig vom jeweiligen Ausrichtmechanismus.
Modular aufbauendes System.

Vorteil:

  • Alle Werkzeuge mit direkter IKZ Anbindung.
  • Kostenreduzierung über effiziente Lagerhaltung.
  • Höhere Produktivität durch verbesserte Positionierung.

Verwendung:

Durch Umbau des Verschlussdeckels rechts und links einsetzbar.

Hinweis:

Geeignet für schwingungsgedämpfte Bohrstangen Nr. 264902264908, Nr. 264910264922 oder Werkzeuge mit Zylinderschaft (z.B: VHM-Bohrstangen ab ⌀ 10 mm).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb