{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ d1 | 30 mm | |
passend für Schwerthöhe | 32 mm | |
L1 | 47 mm | |
L2 | 70 mm | |
Höhe H1 | 57,4 mm | |
Höhe H2 | 37 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 30 | |
Produktart | VDI-Abstechhalter |
Artikelnummer | 319133 30 | |
EAN / GTIN | 4045197717245 | |
Herstellernummer | 319133 30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Eco-Abstechhalter überkopf mit IKZ 30 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 340.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 340.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbcode VDI-Schaft | VDI 30 | VDI 30 |
Höhe H2 | 37 | 37 |
L1 | 47 | 47 |
L2 | 70 | 70 |
passend für Schwerthöhe | 32 | 32 |
Produktart | VDI-Abstechhalter | VDI-Abstechhalter |