{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | C | |
Schaft-⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Schaftbreite b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 30 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Artikelnummer | 319127 30 | |
EAN / GTIN | 4067263237471 | |
Herstellernummer | 319127 30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Werkzeugaufnahme Form C3 axial, rechts 30 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 101.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 155.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 142.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbcode VDI-Schaft | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
Form | C | C | C |
h1 | 20 | 20 | 20 |
h2 | 29 | 29 | 29 |
h5 | 28 | 28 | 28 |
h6 | 38 | 38 | 38 |
Schaft-⌀ d1 | 30 | 30 | 30 |