VDI-Kühlmittelrohr Kupfer, Typ: 3,5X50

Artikel-Nr.: 319115 3,5X50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M3,5
Innenkühlung ja
Gesamtlänge 50 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 20
Produktart Kühlmittelrohr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319115 3,5X50
EAN / GTIN 4045197313843
Herstellernummer 10019113

Beschreibung

Ausführung:

Material Kupfer (CU).
Für eine gezielte Kühlung und Schmierung an der Schneide bzw. Evakuierung der Späne.

Verwendung:

In VDI-Aufnahmen in Kugelspritzdüsen mit metrischem Gewinde.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb