{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | C | |
Schaft-⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Schaftbreite b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 30 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Artikelnummer | 319110 30 | |
EAN / GTIN | 4045197223975 |