{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | B | |
Schaft-⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 48 mm | |
h6 | 42,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 40 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Artikelnummer | 319051 40 | |
EAN / GTIN | 4045197523662 | |
Herstellernummer | 319051 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Eco-Werkzeugaufnahme Form B3 radial rechts, kurz 40 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 136.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 94.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 127.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
Form | B | B | B |
h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
h6 | 42,5 mm | 48 mm | 48 mm |
l1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Schaft-⌀ d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |