{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | B | |
Schaft-⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 27 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 20 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Artikelnummer | 319026 20 | |
EAN / GTIN | 4067263237556 | |
Herstellernummer | 319026 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B3 radial rechts, kurz 20 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 104.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 81.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
b1 | 55 | 55 |
Form | B | B |
h1 | 16 | 16 |
h5 | 27 | 25 |
h6 | 30 | 30 |
l2 | 30 | 30 |
Schaft-⌀ d1 | 20 | 20 |