Werkzeugaufnahme Form B1 radial rechts, kurz 40 mm

Artikel-Nr.: 319000 40
Rabatt
124.50 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2025
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form B
Schaft-⌀ d1 40 mm
h1 25 mm
h2 34 mm
b1 85 mm
b2 42,5 mm
h5 48 mm
h6 42,5 mm
l1 22 mm
l2 44 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 40
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319000 40
Herstellernummer 319000 40

Beschreibung

Ausführung:

  • Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
  • Alle Funktionsflächen geschliffen.
  • Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Werkzeugaufnahme Form B1 radial rechts, kurz 40 mm

Werkzeugaufnahme Form B1 radial rechts, kurz 40 mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
124.50 CHF
CHF  75.90
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF  136.50
b1 85 85
b2 42,5 42,5
Form B B
h1 25 25
h5 48 48
l1 22 22
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme VDI-Werkzeugaufnahme

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb