Werkzeughalter radial 20 mm

Artikel-Nr.: 318926 20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Haltervierkant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Haltervierkant 20 mm
Aufnahme PSC 50
Aufnahme-Norm ISO 26623-2
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 58 mm
B 30 mm
Außen-⌀ D 80 mm
Produktart Werkzeughalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 318926 20
EAN / GTIN 2050001714213
Herstellernummer PS5.V20.N11.058

Beschreibung

Ausführung:

Mit verstellbarer Kühldüse mit Innengewinde.

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
Zur Aufnahme von ISO-Klemmhalter mit Vierkantschaft.

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb