{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Haltervierkant | 20 mm | |
Aufnahme | PSC 40 | |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-2 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 80 mm | |
Spannlänge L1 | 60 mm | |
B | 30 mm | |
Außen-⌀ D | 80 mm | |
Produktart | Werkzeughalter |
Artikelnummer | 318902 20 | |
EAN / GTIN | 2050001715661 | |
Herstellernummer | PS4.V20.L11.080 |