{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 20 mm | |
Aufnahme | PSC 50 | |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-2 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | |
Außen-⌀ D | 44 mm | |
L1 | 48 mm | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 318887 20 | |
EAN / GTIN | 2050001714701 | |
Herstellernummer | PS5.B20.K01.070 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Bohrstangenhalter, PSC 50, Spann-⌀ D1: 20mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 260.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 324.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 324.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | PSC 50 | PSC 63 | HSK-T 63 |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 12164-3 |
Außen-⌀ D | 44 mm | 55 mm | 55 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
L1 | 48 mm | 83 mm | 79,05 mm |
Spann-⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |