{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausrichtung zur Werkzeugachse | axial | |
Werkzeuglage | rechts | |
für Schwerthöhe H | 32 mm | |
Aufnahme | HSK-T 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-3 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 160 mm | |
Außen-⌀ D | 75 mm | |
Spitzen-Mittenversatz f | 32 mm | |
Produktart | Abstech-Halter |
Artikelnummer | 318844 32 | |
EAN / GTIN | 2050002039513 | |
Herstellernummer | 318844 32 |