Verlängerung HSK-T63 / HSK-T63 80 mm

Artikel-Nr.: 318838 80
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

A-Maß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-3
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Aufnahme HSK-T 63
    Aufnahme-Norm ISO 12164-3
    Innenkühlung ja
    Auskraglänge A-Maß 80 mm
    Außen-⌀ D 63 mm
    Produktart Verlängerung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 318838 80
    EAN / GTIN 2050001672797
    Herstellernummer HA6.HA6.K01.080

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zur Verlängerung von HSK-Werkzeugen.
    Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb