{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 16 mm | |
Aufnahme | HSK-T 40 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-3 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | |
Außen-⌀ D | 40 mm | |
L1 | 50 mm | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 318829 16 | |
EAN / GTIN | 2050001714305 | |
Herstellernummer | HA4.B16.K01.070 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bohrstangenhalter 16 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 222.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 322.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | HSK-T 40 | HSK-T 63 |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Außen-⌀ D | 40 | 45 |
Innenkühlung | ja | ja |
L1 | 50 | 79,05 |
Spann-⌀ D1 | 16 | 16 |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |