{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Haltervierkant | 25 mm | |
Aufnahme | HSK-T 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-3 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 130 mm | |
Spannlänge L1 | 88 mm | |
B | 40 mm | |
Außen-⌀ D | 102 mm | |
Produktart | Werkzeughalter |
Artikelnummer | 318623 25 | |
EAN / GTIN | 4045197893253 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Eco Werkzeughalter axial 2fach, rechts 25 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 572.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 363.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 363.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | HSK-T 63 | HSK-T 63 | HSK-T 63 |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Auskraglänge A-Maß | 130 | 130 | 130 |
Außen-⌀ D | 102 | 102 | 102 |
für Haltervierkant | 25 | 25 | 25 |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Spannlänge L1 | 88 | 88 | 88 |