MK-Hülse für Schnellwechselstahlhalter A2

Artikel-Nr.: 318400 A2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Nr. 318300 A
Schaft Morsekonus MK 2
Außen-⌀ 30 mm
Produktart Stahlhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 318400 A2
EAN / GTIN 4045197316233
Herstellernummer H 11/30/MK2

Beschreibung

Ausführung:

Morsekonus-Hülsen mit Abdrückschraube für Schnellwechselhalter Nr. 318300. Die Hülse ist außen zylindrisch.

Verwendung:

Für Werkzeuge mit Morsekegelschaft (z.B. Spiralbohrer, Senker, Reibahlen usw.).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb