Schnellwechsel-Halter mit zylindrischer Bohrung, Typ: E

Artikel-Nr.: 318300 E
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ E
passend für Nr. 318000 E
Bohrungs-⌀ 40 mm
Länge 100 mm
Produktart Stahlhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 318300 E
EAN / GTIN 2050002067523
Herstellernummer 075004

Beschreibung

Ausführung:

Ausgerüstet mit konterbarer Höhenverstellschraube und 2 Klemmschrauben.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Morsekonus-Hülsen Nr. 318400.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb