Schnellwechsel-Bohrstangenhalter C50

Artikel-Nr.: 318200 C50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ C50
passend für Nr. 318000 C
für Bohrstangen-⌀ 50 mm
Länge 160 mm
Produktart Stahlhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 318200 C50
EAN / GTIN 4045197316127
Herstellernummer B 33/50/160

Beschreibung

Verwendung:

Zur Aufnahme von Bohrstangen und anderen Werkzeugen mit zylindrischem Schaft. Ausgerüstet mit konterbarer Höhenverstellschraube und 3 Werkzeug-Spannschrauben.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb