Schnellwechsel-Drehstahlhalter C40/150

Artikel-Nr.: 318100 C40/150
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ C40/150
    passend für Nr. 318000 C
    Höhe Werkzeugaufnahme 40 mm
    Länge 150 mm
    Stärke der Werkzeugauflage W 17 mm
    Produktart Stahlhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 318100 C40/150
    EAN / GTIN 4045197315830
    Herstellernummer D 33/40/150

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit flacher Werkzeugauflage. Ausgerüstet mit konterbarer Höhenverstellschraube und 3 Werkzeug-Spannschrauben.

    Hinweis:

    Bei Bestellung der Ersatzteile Nr. 318110318130 bitte die Ersatzteilnummer und die Größe des Schnellwechsel-Stahlhalterkopfes A, B, C oder E angeben.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb