Schnellwechsel-Stahlhalterkopf, Typ: E

Artikel-Nr.: 318000 E
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ E
maximale Antriebsleistung der Drehmaschine 5 kW
maximale Schlittenbreite SB 120 mm
maximale Drehstahlhöhe h 25 mm
Bohrungs-⌀ des Kopfes 20 mm
Bohrungs-⌀ der Zentrierplatte 10 mm
Breite 137 mm
Höhe 66 mm
maximale Ausladung A 69 mm
Produktart Stahlhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 318000 E
EAN / GTIN 2050002064584
Herstellernummer 105595 / CM-SRK-030

Beschreibung

Verwendung:

Stahlhalter-Kopf mit plangeschliffener Grundfläche auf dem möglichst ebenen Support auflegen und befestigen. Dazu muss vorher die Bohrung der Zentrierscheibe entsprechend ausgedreht werden. Das Ausrichten erfolgt mit eingespanntem Bohrstangenhalter und Bohrstange, die winkelig zur Planscheibe ausgerichtet werden. Dann Zeiger auf Nullmarke der Deckscheibe einstellen und Spannschraube fest anziehen. Für genaue Dreharbeiten oder schwere Schruppschnitte ist es vorteilhaft, den Stift durch 2 Passstifte zu sichern. Die Bohrungen sind vorhanden.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Exzenterhebel für Nr. 318000, 1 Spannschlüssel für Nr. 318100; 318200.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb