Kombi-Vierbacken-Drehfutter Kurzkegelaufnahme 200/5 mm

Artikel-Nr.: 315645 200/5
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ A / Kegel (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 702-3
Kegelgröße 5
Außen-⌀ A 200 mm
Durchlass E 55 mm
Höhe ohne Backen H1 112 mm
Höhe mit Backen H2 143 mm
Teilkreis F 104,8 mm
Anzahl Stehbolzen 4
Größe der Stehbolzen M10
Zentrierkegel B 82,575 mm
Spannschlüsselvierkant K 11 mm
Gewicht 19 kg
Produktart Kombi-Vierbackenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 315645 200/5
EAN / GTIN 5907412202853
Herstellernummer 354635180000

Beschreibung

Ausführung - Bild:

Einzelverstellung der kombinieten Backen.
Zentrische Verstellung der Backen.

Verwendung:

Kombinierte Spannmöglichkeit durch zwei verschiedene Backenverstellungen:
a) Zentrische Verstellung der Grundbacken (Antriebe im Körper);
b) Einzelverstellung der Aufsatzbacken.

Dadurch können unregelmäßig geformte Werkstücke wie auf einer Planscheibe gespannt werden. Spiralring zur Backenverstellung ist gehärtet, Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Grundbacken beidseitig geschliffen.
Mit Kurzkegelaufnahme DIN 702-3. mit Stehbolzen und Bundmuttern für Spindelköpfe DIN 55027. (DIN 55027 sowie die internationale Norm ISO702/lll sind gleich wie DIN 55022 (alte Norm)). Das Drehfutter wird ohne Zwischenflansch direkt auf dem Spindelkopf aufgenommen.

Norm:

DIN 702-3.

Werkstoff:

Guss

Lieferumfang:

Inklusive:
1 Satz = 4 gehärtete Grundbacken.
1 Satz = 4 gehärtete Umkehrbacken (als Bohr- und Drehbacken zu verwenden).
1 Spannschlüssel.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb