{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 315 mm | |
Länge L | 120 mm | |
Höhe H | 58 mm | |
Nutenbreite D | 12,72 mm | |
Bohrungsabstand b | 63,5 mm | |
Steglänge A | 19,02 mm | |
passend zu Farbcode | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter-Backen |
Artikelnummer | 314420 315 | |
EAN / GTIN | 4045197777478 | |
Herstellernummer | 314420 315 |