{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 250 mm | |
Länge L | 92 mm | |
Nutenbreite D +0,01 | 19,03 mm | |
Stegbreite B1 −0,05 | 12,7 mm | |
passend zu Farbcode | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Gewinde | M12 | |
Produktart | Planspiralfutter-Backen |
Artikelnummer | 314100 250 | |
EAN / GTIN | 4019208034263 | |
Herstellernummer | 107547 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Grundbacken-Set 4-teilig, gehärtet 250 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
|
|
für Futter-Typ | 250 mm | 250 mm |
Gewinde | M12 | M12 |
Länge L | 92 mm | 92 mm |
passend zu Farbcode | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen |
Nutenbreite D +0,01 | 19,03 mm | |
Stegbreite B1 −0,05 | 12,7 mm | |
Produktart | Planspiralfutter-Backen | Planspiralfutter-Backen |