Krallenbacken-Set 3-teilig für Futter, ⌀ 250 mm, Typ: 3

Artikel-Nr.: 313955 3
Setpreis 3 Stück (CHF 120.33 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 128 mm - 167 mm
Nutenbreite n 16 mm
Gewinde M M6
Produktart Kraftspann-Drehfutter-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 313955 3
EAN / GTIN 2050001946058
Herstellernummer 0138121

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtete Greiferbacken. Für Außenspannung von Rohteilen mit Verzahnung 1,5×60°.
Brüniert.

Hinweis:

Passt für BISON − 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb