Grundplatte 200 mm

Artikel-Nr.: 313910 200
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge A 300 mm
Breite B 234 mm
Höhe H 32 mm
Nutenbreite S 18 mm
Teilkreis F 176 mm
Durchlass E 130 mm
Gesamtgewicht 7,5 kg
Produktart Grundplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 313910 200
EAN / GTIN 5907412203713
Herstellernummer 329450050900

Beschreibung

Ausführung:

Grundplatte mit Längsnut zum exakten und schnellen Ausrichten des Futters. Über Spannnuten leichte Befestigungsmöglichkeit auf dem Maschinentisch.

Verwendung:

Zum Befestigen von Drehfuttern mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350.

Lieferumfang:

Nutensteine, Befestigungsschrauben.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb