Nutenstein vergütet 14 mm

Artikel-Nr.: 313805 14
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
67 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutenbreite S (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximales Anzugsdrehmoment 70 Nm
Gewinde G M12
Bohrungsabstand b 25 mm
Nutenbreite S 14 mm
Höhe H 20,5 mm
Stufenhöhe h 8,5 mm
passend für Fabrikat Röhm KFD-HE 210
Produktart Nutenstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 313805 14
EAN / GTIN 2050001929877
Herstellernummer 0146131

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsgeschliffen und vergütet.

Passend für:

Fabrikat Röhm KFD-HE.

Lieferumfang:

Inklusive Zylinderschrauben DIN 912 − 12.9!

Hinweis:

Weitere Nutensteine ab Werk lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb