{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 210 mm | |
Länge L | 102 mm | |
Breite B | 35 mm | |
Höhe H | 40 mm | |
Bohrungsabstand a | 20 mm | |
Bohrungsabstand b | 25 mm | |
Nutenbreite D | 14 mm | |
für Gewinde DIN 912 | M12 | |
passend zu Farbcode | Schunk Kraftspannfutter und Backen | |
Produktart | Kraftspann-Drehfutter-Backen |
Artikelnummer | 313760 210 | |
Herstellernummer | 313760 210 |