{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 315 mm | |
Länge L | 145 mm | |
Breite B | 50 mm | |
Höhe H | 50 mm | |
Bohrungsabstand a | 30 mm | |
Bohrungsabstand b | 30 mm | |
Nutenbreite D | 18 mm | |
für Gewinde DIN 912 | M14 | |
passend zu Farbcode | Schunk Kraftspannfutter und Backen | |
Produktart | Kraftspann-Drehfutter-Backen |
Artikelnummer | 313755 315 | |
EAN / GTIN | 2050001929808 | |
Herstellernummer | 0132603 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Aufsatzbacken-Set 3-teilig 315
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 98.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
|
|
Bohrungsabstand a | 30 | 30 | 40 |
Breite B | 50 | 50 | 50 |
für Futter-Typ | 315 | 315 | 315 |
Länge L | 145 | 145 | 130 |
Nutenbreite D | 18 | 18 | 18 |
passend zu Farbcode | Schunk Kraftspannfutter und Backen | Schunk Kraftspannfutter und Backen | Schunk Kraftspannfutter und Backen |
Produktart | Kraftspann-Drehfutter-Backen | Kraftspann-Drehfutter-Backen | Kraftspann-Drehfutter-Backen |