Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 210

Artikel-Nr.: 313715 210
Rabatt
53.20 CHF
Preis gültig bis zum 31.12.2024
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Futter-Typ 210 mm
Länge L 95 mm
Breite B 35 mm
Höhe H 40 mm
Bohrungsabstand a 24 mm
Bohrungsabstand b 25 mm
Nutenbreite D 14 mm
für Gewinde DIN 912 M12
passend zu Farbcode Schunk Kraftspannfutter und Backen
Produktart Kraftspann-Drehfutter-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 313715 210
EAN / GTIN 2050001929693
Herstellernummer 0132139

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Nute und präzisionsgeschliffene Verzahnung, brüniert.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505313605.

Hinweis:

  • Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.
  • Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 210

Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 210

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
53.20 CHF
CHF  45.05
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF  49.10
(CHF 16.37 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF  62.90
(CHF 20.97 / 1 Stück)
Bohrungsabstand a 24 mm 24 mm 20 mm
Breite B 35 mm 35 mm 35 mm
für Futter-Typ 210 mm 210 mm 210 mm
für Gewinde DIN 912 M12 M12 M12
Länge L 95 mm 95 mm 102 mm
passend zu Farbcode Schunk Kraftspannfutter und Backen Schunk Kraftspannfutter und Backen Schunk Kraftspannfutter und Backen
Produktart Kraftspann-Drehfutter-Backen Kraftspann-Drehfutter-Backen Kraftspann-Drehfutter-Backen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb