{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 160 mm | |
Länge L | 85 mm | |
Breite B | 20,3 mm | |
Höhe H | 36,5 mm | |
Nutenbreite D | 8 mm | |
Bohrungsabstand b | 32 mm | |
Steglänge A | 18 mm | |
passend zu Farbcode | Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen; Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Keilstangenfutter-Backen |
Artikelnummer | 313300 160 | |
EAN / GTIN | 4019208023687 | |
Herstellernummer | 094008 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weiche Aufsatzbacken-Set 3-teilig 160
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
|
|
Bohrungsabstand b | 32 | 32 |
Breite B | 20,3 | 20 |
für Futter-Typ | 160 | 160 |
Länge L | 85 | 85 |
passend zu Farbcode | Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen ;Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen | Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen ;Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen |
Steglänge A | 18 | 18 |
Produktart | Keilstangenfutter-Backen | Keilstangenfutter-Backen |