{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 315 mm | |
Länge L | 107 mm | |
Breite B | 36 mm | |
Nutenbreite D | 12 mm | |
Bohrungsabstand b | 54 mm | |
Steglänge A | 26 mm | |
passend zu Farbcode | Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen; Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Keilstangenfutter-Backen |
Artikelnummer | 313250 315 | |
EAN / GTIN | 4019208023755 | |
Herstellernummer | 094015 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Harte Aufsatzbacken-Set 3-teilig 315
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
|
|
Bohrungsabstand b | 54 | 54 |
Breite B | 36 | 35 |
für Futter-Typ | 315 | 315 |
Länge L | 107 | 145 |
Nutenbreite D | 12 | 12 |
passend zu Farbcode | Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen ;Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen | Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen ;Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen |
Steglänge A | 26 | 26 |