Krallenbacken-Set 3-teilig, für Futter 2

Artikel-Nr.: 313232 2
Setpreis 3 Stück (CHF 139.17 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Futter-Typ-⌀ 250 mm
Nutenbreite D 12 mm
Bohrungsabstand b 40 mm
Steglänge A 20 mm
passend zu Farbcode Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen; Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen
Spannbereich 78 mm - 234 mm
Produktart Keilstangenfutter-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 313232 2
EAN / GTIN 2050001929310
Herstellernummer 0139163

Beschreibung

Verwendung:

Da sich die Backen innerhalb weniger Sekunden wechseln oder auf den gewünschten Durchmesser verschieben lassen, ist es sinnvoll, mehrere Backeneinheiten einsatzbereit an der Maschine zu haben. Man erreicht dadurch ein Minimum an Umrüstzeiten. Die Backeneinheiten bestehen z. B. aus mehreren Sätzen Grundbacken mit ungestuften weichen Aufsatzbacken, die auf die gewünschten Durchmesser ausgedreht werden. Dieser Rationalisierungseffekt ist nicht nur für NC-Maschinen notwendig, sondern auch für jede Drehmaschine wesentlich.
Für Außenspannung, bestens geeignet zur Rohteilspannung.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5, gehärtet.

Passend für:

Schunk-Keilstangenfutter Nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm-Keilstangenfutter Duro Nr. 313120; 313140 und andere Keilstangen-Drehfutter-Systeme.

Hinweis:

Spannbereich exemplarisch für Nr. 313115313137. Tiefe der Spannstufe 25 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb