Schmierfett LINOMAX plus, Gewicht: 500g

Artikel-Nr.: 313190 500
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewicht (g) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe beige
Form Paste
Flammpunkt 174 °C
Temperatur Einsatzbereich -25 °C - 120 °C
Produktart Schmiermittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 313190 500
EAN / GTIN 2050002053021
Herstellernummer 1342585

Beschreibung

Ausführung:

Teilsynthetisches Hochleistungsfett zum Regelmäßigen Abschmieren von Hand- und Kraftspannfuttern. Hohe Haftfähigkeit und Wasserbeständigkeit ermöglichen konstante Spannkräfte bei regelmäßiger Anwendung. Das Spezialfett haftet auch bei Rotation im Drehfutter.

Merkmal:

Dichte 1,33 g/cm3.
Konsistenzklasse 2.
Reibungszahl 0,09.
Lagerfähigkeit 3 Jahre.

Lieferumfang:

500 g Fettkartusche.

Hinweis:

Abmessung der Fettpresse beachten! Kartuschen-Abmaße: ⌀ 55 mm × 237 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb