Längenanschlag für Drehmaschine, Typ: 3

Artikel-Nr.: 313145 3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Spindel-⌀ 27 mm - 31 mm
Länge Spannschlüssel 600 mm
Produktart Längenanschlag

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 313145 3
EAN / GTIN 4045197605771
Herstellernummer 313145 3

Beschreibung

Funktion:

Durch Drehen am Spannbolzen werden die 4 integrierten Spannbacken gegen die Innenwand gepresst.

Verwendung:

Optimales Hilfsmittel zur axialen Fixierung an jeder Stelle der Hohlspindel.

Lieferumfang:

Inklusive Spezialschlüssel für Spannbolzen.

Hinweis:

Nicht geeignet für automatische Spannfutter mit Spannrohr.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb